Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M16x200 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M16x200 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M16x200 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M16x200 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931129162000
EAN/GTIN:
     4042666113935
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M16x200 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
DIN:
912
d1:
16 mm
d2:
24 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
16 mm
L:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
14 mm
t mind.:
8 mm
Größe:
M16x200 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,775*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,895*
€ 7,01505
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,675*
€ 6,75325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,555*
€ 6,61045
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,36*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.