Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M10x 55 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M10x 55 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M10x 55 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M10x 55 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931129100550
EAN/GTIN:
     9002730507515
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M10x 55 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
10 mm
d2:
16 mm
L:
55 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
s:
8 mm
k:
10 mm
t mind.:
5 mm
b:
32 mm
Größe:
M10x 55 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M10x55, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,431*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,77*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.