Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 6x 65 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 6x 65 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 6x 65 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 6x 65 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931129060650
EAN/GTIN:
     9002730480672
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 6x 65 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
912
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
s:
5 mm
k:
6 mm
Material:
Stahl
t mind.:
3 mm
b:
24 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
ISO:
4762
L:
65 mm
Größe:
M 6x 65 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2122*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,43*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.