Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     681
EAN/GTIN:
     9002730793802
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
t mind.:
2,5 mm
ISO:
4762
k:
5 mm
b:
8 mm
Material:
Stahl
d2:
8,5 mm
Oberfläche:
blank
Festigkeitsklasse:
12.9
DIN:
912
L:
8 mm
s:
4 mm
Größe:
M 5x 8 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m5 x 8 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M5x8, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,42*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.