Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142100080012
EAN/GTIN:
     4051427281646
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 8x 12 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
8 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M 8x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, reyher gewindestift din914 m8x12, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x12, Madenschrauben, Wurmschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,0456*
Lager 3145
1040
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1882*
€ 0,2382*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,56*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,09*
€ 17,70*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 119,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.