Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24678
EAN/GTIN:
     9002730513172
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M12x 30 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
Größe:
M12x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m12x1, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M12x30, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,745*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.