Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24541
EAN/GTIN:
     9002732034040
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 4x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
4 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2 mm
Größe:
M 4x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 45 h m 4 x 10, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x10, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,59*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,96*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.