Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24535
EAN/GTIN:
     4042666140184
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 4x 5 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
4 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2 mm
Größe:
M 4x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso4027 45h m4x5, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x5, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,59*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.