Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Skizze zu ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104428533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19662
EAN/GTIN:
     9002730512663
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 6x 35 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.

Achtung! Gewindestifte nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
6 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 6x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m6x35, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x35, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2212*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,43*
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,49*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,90*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.