Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Skizze zu ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104428529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730396744
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 6x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.

Achtung! Gewindestifte nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
6 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 6x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m6x16, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x16, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0557*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,44*
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.