Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Skizze zu ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104428511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     122300004016
EAN/GTIN:
     8056689068437
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 4x 16 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.

Achtung! Gewindestifte nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
4 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2 mm
Größe:
M 4x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m4 x 16, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x16, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0656*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,76*
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,98*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.