| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104428373 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 833000012030 EAN/GTIN: 8056689527859 |
| |
|
| | |
| ISO10642 08.8 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Ehemals DIN7991.
Hinweis: Gewindelänge je nach Verfügbarkeit. Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.
Weitere Informationen: | | b: | VG | DIN: | 7991 | d1: | 12 mm | d2: | 26,8 mm | Festigkeitsklasse: | 08.8 | Gewindeform: | M | ISO: | 10642 | k max.: | 7,44 mm | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | blank | s: | 8 mm | Größe: | M12x 30 mm | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m12x30, din 7991, iso 10642 8.8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M12x30, Senkschrauben mit Innensechskant |
| | |
| |