Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311576
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M12 blank Sechskantmutter

Weitere Informationen:
m max.:
10,8 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
Festigkeitsklasse:
8
ISO:
4032
Material:
Stahl
s:
18 mm
d1:
12 mm
e mind.:
20,03 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.