Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M16x 80 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M16x 80 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M16x 80 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M16x 80 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12341
EAN/GTIN:
     9002730984354
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M16x 80 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
DIN:
912
d1:
16 mm
d2:
24 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
16 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
14 mm
t mind.:
8 mm
Größe:
M16x 80 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M16x80, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,225*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,625*
€ 3,12375
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153900
ab € 7,29*
Zubehör
k.A.
1000579
ab € 0,2468*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-300HV
ab € 0,2335*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,81*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.