Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M20x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M20x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M20x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M20x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24056
EAN/GTIN:
     9002730474879
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M20x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
52 mm
DIN:
912
d1:
20 mm
d2:
30 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
20 mm
L:
260 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
t mind.:
10 mm
Größe:
M20x260 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m20x260, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M20x260, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,38*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,8469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.