Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M16x 40 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M16x 40 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M16x 40 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M16x 40 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931109160400
EAN/GTIN:
     9002730323689
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M16x 40 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
40 mm
DIN:
912
d1:
16 mm
d2:
24 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
16 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
14 mm
t mind.:
8 mm
Größe:
M16x 40 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m16x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M16x40, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,39*
Zubehör
Bufab Group
040321000160000
ab € 0,162*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.