Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23580
EAN/GTIN:
     9002730507409
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 5x 8 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
DIN:
912
d1:
5 mm
d2:
8,5 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
5 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
4 mm
t mind.:
2,5 mm
Größe:
M 5x 8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m5 x 8 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M5x8, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0934*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,44*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.