Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M10x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M10x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M10x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M10x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931088101400
EAN/GTIN:
     9002730775273
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M10x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
s:
8 mm
t mind.:
5 mm
Größe:
M10x140 mm
d2:
16 mm
d1:
10 mm
DIN:
912
k:
10 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
b:
32 mm
ISO:
4762
L:
140 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10 x 140, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9775*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2575*
€ 1,49643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0371*
Zubehör
k.A.
100428I6GBL
ab € 0,2372*
Zubehör
k.A.
7089-100-00-200HV
ab € 0,0409*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.