Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M12x 16 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M12x 16 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M12x 16 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M12x 16 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128000120016
EAN/GTIN:
     4043952166406
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M12x 16 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Größe:
M12x 16 mm
L:
16 mm
k:
12 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
912
s:
10 mm
ISO:
4762
d1:
12 mm
t mind.:
6 mm
d2:
18 mm
Oberfläche:
blank
b:
20 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, zylinderschraube iso 4762 m12, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,139*
4 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0964*
€ 0,1405*
1 Tag
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1085*
€ 0,1475*
7 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1075*
€ 0,1498*
Lager 3145
116
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3505*
€ 0,4505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.