Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 5x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 5x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 5x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 5x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1661
EAN/GTIN:
     9002730746303
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 5x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
912
b:
22 mm
k:
5 mm
Oberfläche:
blank
ISO:
4762
t mind.:
2,5 mm
d1:
5 mm
d2:
8,5 mm
L:
130 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Größe:
M 5x 130 mm
s:
4 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m5 x130, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,675*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.