Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00200.14.01.040.025
EAN/GTIN:
     9002730885507
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 4x 25 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
7 mm
L:
25 mm
Größe:
M 4x 25 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m4 x 25 8.8, din 933, din 933 8.8, 4x25, Aussensechskantschrauben, M4x25, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
13800.10.01.040.000
ab € 0,00736*
Zubehör
k.A.
1000092
ab € 0,0206*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00519*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00968*
Zubehör
k.A.
7093-1-040-01-200HV
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.