Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 3x 18 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 3x 18 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 3x 18 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 3x 18 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104426430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128100030018
EAN/GTIN:
     4043952175514
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 3x 18 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
ISO:
4762
Größe:
M 3x 18 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
b:
18 mm
t mind.:
1,3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
3 mm
L:
18 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
912
d2:
5,5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din912 metrisch m3x18, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschraube, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, isk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0171*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0181*
5 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0202*
Lager 3145
593
500
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.