Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Skizze zu GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Symbol zu GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Symbol zu GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104425055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66200200
EAN/GTIN:
     4251063424333
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
GK8 Ringschraube hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung

Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert

Werkstoff:
hochwertiger Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl

Prägung:
WK / Abmessung / WLL / CE / Charge

Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204, 3.1

Hinweis:
Merkmal WLL entspricht Tonnen in geradem Zug.
Es ist erforderlich, Ringschrauben und Ringmuttern in regelmäßigen Abständen, die in den jeweiligen nationalen Normen oder / und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegt sind, einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
GK8
d3:
72 mm
d4:
40 mm
d2:
35 mm
Größe:
M20 mm
h:
71 mm
d1:
20 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Oberfläche:
Rot pulverlackiert
L:
30 mm
k:
16 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
WLL:
6 t
Bezeichnung:
Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
67200200
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.