Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104424995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66100240
EAN/GTIN:
     4251063423732
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M24 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
24 mm
d2:
50 mm
DIN:
580
Festigkeitsklasse:
C15E
Gewindeform:
M
b:
36 mm
d3:
90 mm
h:
90 mm
d4:
50 mm
Hinweis:
-
Größe:
M24 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m24 c15, din 580 c15e, din 580, Baustellensicherheit, Einschraubring, Kloben, Klöberl, Ringschrauben, Ösenschrauben, Schraubring, Transportschrauben, Transportösen, Ösen-Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,0843*
€ 4,5543*
Lager 3145
140
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 17,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.