Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104424994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66100200
EAN/GTIN:
     4251063423657
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M20 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
20 mm
d2:
40 mm
DIN:
580
Festigkeitsklasse:
C15E
Gewindeform:
M
b:
30 mm
d3:
72 mm
h:
71 mm
d4:
40 mm
Hinweis:
-
Größe:
M20 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 c15e m 20, din 580 c15e, din 580, Baustellensicherheit, Einschraubring, Kloben, Klöberl, Ringschrauben, Ösenschrauben, Schraubring, Transportschrauben, Transportösen, Ösen-Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,6896*
€ 2,3296*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.