Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung
Produktbild zu Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung
Skizze zu Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung
Symbol zu Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung
Symbol zu Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     3145-104424984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C807XC24GE
EAN/GTIN:
     9002730685329
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube drehbar HF M24 lachs mit CE-Kennzeichnung

Ringschrauben sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen.

Produktvorteile:
  • Ring geschmiedet und hochfest vergütet
  • 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1
  • Ringschrauben entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft
  • die Innensechkantschraube ist unverlierbar
  • Ein- und Ausdrehen von Hand möglich
  • Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar
  • hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit
  • 4-fache Sicherheit
  • werkzeuglose Montage


Hinweis:
Merkmal WLL entspricht Tonnen in geradem Zug.
Es ist erforderlich, Ringschrauben und Ringmuttern in regelmäßigen Abständen, die in den jeweiligen nationalen Normen oder / und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegt sind, einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lachs pulverlackiert
h:
104 mm
d2:
73 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
L:
36 mm
d1:
24 mm
d3:
88 mm
WLL:
3,2 t
k:
21 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Festigkeitsklasse:
GK10
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Hinweis:
drehbar
d4:
51 mm
S1:
18,5 mm
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m24 c15, din 580 c15e, din 580, Ringmutter beweglich, Ringschraube beweglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
67200240
ab € 82,17*
Ähnlich
k.A.
66200240
ab € 93,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.