Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Skizze zu DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Artikel-Nr.:
     3145-104422716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096500400200400201
EAN/GTIN:
     4044521214214
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN965A 04.8 M 4x 20 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
965
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
04.8
Form:
A
Gewindeform:
M
k max.:
2,2 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
14581
Größe:
M 4x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m4x20-t20, din 965, din 965 torx, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M4x20, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00927*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.