Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104422144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0045000100400700000001 EAN/GTIN: 4026303950862 |
| |
|
| | |
| ~ISO7046-1 4.8 M 4x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 2 | DIN: | 965 | d1: | 4 mm | d2: | 7,5 mm | Festigkeitsklasse: | 4.8 | Form: | 1 | Gewindeform: | M | ISO: | 7046 | k max.: | 2,2 mm | L: | 70 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M 4x 70 mm | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube din 965 m4x70, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, M4x70, Senk-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0784* | € 0,1042* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,49* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 6,27* | € 8,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 6,76* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|