Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0045000100300060000001
EAN/GTIN:
     4001796572876
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-1 4.8 M 3x 6 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
965
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
1
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
1,65 mm
L:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 6 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
24099
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0129*
€ 0,0181*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,18*
€ 11,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,0096*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.