Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104421068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     794
EAN/GTIN:
     4042666007975
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 4.8 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00957*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00345*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00664*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.