Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104421042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05600.11.01.020.012
EAN/GTIN:
     9002730841206
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 4.8 M 2x 12 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
2 mm
d2:
3,8 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
1,3 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
n:
0,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 2x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1952935
ab € 0,1884*
Zubehör
WGB
1595910250
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.