Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637000050016
EAN/GTIN:
     4043952708651
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 5x 16 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,5 mm
L:
16 mm
Material:
Messing
n:
1,2 mm
Oberfläche:
blank
t mind.:
1 mm
Größe:
M 5x 16 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0711*
€ 0,0932*
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,0943*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0774*
€ 0,0969*
7 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0795*
€ 0,0985*
Lager 3145
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,3406*
€ 0,3806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0501*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
1000684
ab € 0,1296*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.