Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730882179
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m6 x 20 torx
linsenkopfschraube m6
DIN7500PE (CT) M 6x20 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7500
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Form:
C
Gewindeform:
M
k:
4,6 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x20 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0857*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.