Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0666100100600016000001
EAN/GTIN:
     4026303777810
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
torx linsenkopfschraube m6x16
linsenkopfschraube m6
DIN7500PE (CT) M 6x16 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
k:
4,6 mm
Form:
C
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 30
DIN:
7500
Material:
Stahl
d2:
12 mm
L:
16 mm
d1:
6 mm
Größe:
M 6x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.