Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Skizze zu DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Artikel-Nr.:
     3145-104419371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000150080030
EAN/GTIN:
     4043952515150
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN7500DE (D) M 8x30 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund

Mit metrischem Gewinde und Sechskantkopf, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
DIN:
7500
d1:
8 mm
d2:
16,9 mm
Form:
D
Gewindeform:
M
k:
5,45 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
c:
1,35 mm
Größe:
M 8x30 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m8, din 7500 m, Bundschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Sechskantfurchschrauben, Sechskantschrauben, Selbstformschrauben, gewindefurchende Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0665*
€ 0,091*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0679*
€ 0,0966*
5 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,0978*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1154*
Lager 3145
2107
500
Frei Haus
ab € 0,3155*
€ 0,3755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 187,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.