Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Produktbild zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Skizze zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2
Artikel-Nr.:
     3145-104414640
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     61673/7
EAN/GTIN:
     4005674616737
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
RP-K12-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x235/E19 Bi-Metall A2

RP-K12-P, REFABO Plus Sandwich
Sandwich-Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Einsatzbereich:
Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahl.

Produktvorteile:
  • 13 mm Bohrspitze
  • dicke Unterkonstruktionen müssen nicht vorgebohrt werden
  • geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten
  • zweigängiges Unterkopfgewinde verhindert die Beulenbildung bei der Montage
  • Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmomentes
  • dauerhaft dicht, da die Oberschale durch das zweigängige Unterkopfgewinde unter die Dichtscheibe gezogen wird
  • auch in Verbindung mit Kalotten

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.400
Bohrleistung [mm]: 4,0 - 12,00
Anzugsmoment [Nm]: 5,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 4,0 - 12,0


Hinweis:
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.4-407
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.4-407, Anlage 2.57


Weitere Informationen:
L:
235 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Oberfläche:
RUSPERT®
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
Gewinde:
Blechgewinde
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
REFABO
d1:
5,5 mm
Type:
RP-K12-P
L1:
92,5 mm
lb:
13 mm
Kopf ø:
10,5 mm
Dichtung:
E19 mm
k:
5 mm
Klemmbereich:
140-206 mm
Weitere Suchbegriffe: RP12K,, RPK12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.