Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Produktbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Skizze zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Datenblatt_RP-r
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Technisches Datenbaltt zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP
Artikel-Nr.:
     3145-104414588
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     54532/7
EAN/GTIN:
     4005674545327
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din 4,8x20
bohrschrauben ohne din
RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x20/E14 Bi-Metall A2 / KP

RP-r, REFABO Plus Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe.
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Einsatzbereich:
Befestigung von Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

Produktvorteile:
  • hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.800
Bohrleistung [mm] 1 x 1,5/2 x 1,0
Anzugsmoment [Nm]: 5,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,63 - 1,5


Hinweis:
  • Zulassung nur mit Dichtscheibe ≥ 16
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.1-4
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.1-4, Anlage 3.170 ETA-21/0306, Anhang 11.10



Hinweis:
  • Zulassung nur mit Dichtscheibe ≥ 16


Weitere Informationen:
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
L:
20 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Oberfläche:
RUSPERT®
L1:
19 mm
Type:
RP-r
Schlüsselweite:
8 mm
Kopf ø:
10,5 mm
k:
5 mm
Dichtung:
E14 mm
Marke:
REFABO
lb:
4 mm
d1:
4,8 mm
Klemmbereich:
1-6 mm
Hinweis:
Kleinpackung
Inhalt:
100 ST
Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: RPR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,602*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,49*
Zubehör
WGB
1523500083
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.