Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm
Produktbild zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm
Skizze zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm
Symbol zu RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm
ETA-13/0178
ETA-12/0086
Artikel-Nr.:
     3145-104414370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61898/4
EAN/GTIN:
     4005674618984
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Bohrschrauben
Edelstahlschrauben
RP-r, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x25/E16 Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 2 mm

BI-Metall: Ein spezielles Schweißverfahren verbindet die Edelstahlschraube mit der gehärteten Kohlenstoffstahlspitze
Zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl

Produktvorteile:
  • für Stahlblechverbindungen mit reduzierter Bohrspitze von 0,4 mm bis 2,0 mm.
  • Sechskantantrieb für optimale Kraftübertragung und gute Optik
  • Witterungsbeständig
  • Dichtscheibe aus Edelstahl mit aufvulkanisiertem Elastomer
  • mit ETA Zulassung


Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl: 1200-1800 U/min

Weitere Informationen:
k:
6,25 mm
Oberfläche:
BI-Metall A2
Form:
K
für Blechstärke:
0,4 - 2 mm
d2:
16 mm
d1:
6,3 mm
L:
25 mm
DIN:
7504
Material:
Stahl-Edelstahl
Schlüsselweite:
8
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,696*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.