Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Artikel-Nr.:
     3145-104414296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0603700100390190000001
EAN/GTIN:
     4001796394492
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN7504K 3.9x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Weitere Informationen:
lb:
ca. 4 mm
Material:
Stahl
d1:
3,9 mm
d2:
8,3 mm
Form:
K
Oberfläche:
verzinkt-blau
k:
3,45 mm
ISO:
15480
DIN:
7504
L:
19 mm
für Blechstärke:
0,7 - 2,4 mm
s:
5,5 mm
Größe:
3,9x19 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, iso 15480 stahl, bohrschrauben ohne din, 6kSelbstbohrschrauben, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0421*
€ 0,0545*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,79*
€ 10,93*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 14,41*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 16,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.