Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Produktbild zu DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Skizze zu DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Artikel-Nr.:
     3145-104412603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798302900190110201
EAN/GTIN:
     4044521078441
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983C 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051

Ähnlich DIN ISO 7051.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7983
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
f:
0,9 mm
Form:
C
ISO:
7051
k:
1,7 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,9x19 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Liko-Blechschrauben, Likoblechschrauben, Linsensenkkopfblechschrauben, Linsensenkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.