Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104412430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798203900161400201
EAN/GTIN:
     4044521158037
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN7982C 3.9x 16 Torx20 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7982
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,3 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,9x16 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, din 7982 3,9x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.