| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104412414 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079820160029019 EAN/GTIN: 4043952540510 |
| |
|
| | |
| DIN7982C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Ähnlich EN ISO 14586.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 10 | DIN: | 7982 | d1: | 2,9 mm | d2 max.: | 5,5 mm | Form: | C | ISO: | 14586 | k: | 1,7 mm | L: | 19 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | 2,9x19 mm | Kopfform: | Senkkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, blechschraube din 7982 torx, blechschraube din en iso 14586, din 7982 ch, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,005* | € 0,00691* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00527* | € 0,00773* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00592* | € 0,00815* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00617* | € 0,00856* | | | | Lager 3145 | | | | 2000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0218* | € 0,0282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|