Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104412412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0644900100290013000001
EAN/GTIN:
     9002732041734
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
DIN7982C 2.9x 13 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
1,7 mm
L:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,9x13 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.