| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104412315 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0605300100350016000001 EAN/GTIN: 4044325507598 |
| |
|
| | |
| DIN7981C 3.5x 16 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Ähnlich EN ISO 7049.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 15 | DIN: | 7981 | d1: | 3,5 mm | d2 max.: | 6,9 mm | Form: | C | ISO: | 14585 | k: | 2,6 mm | L: | 16 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | 3,5x16 mm | Gewinde: | Blechgewinde | Kopfform: | Linsenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, iso 14585 stahl 3,5 x 16 form c, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0226* | € 0,031* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 10,50* | € 14,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,91* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|