Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19468
EAN/GTIN:
     9002732047422
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN7981C 3.5x 9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7981
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,9 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
2,6 mm
L:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, iso 14585 3,5x9,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.