Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813080029019
EAN/GTIN:
     4043952536841
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN7981C 2.9x 19 Torx10 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7981
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,6 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
2,2 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,9x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00827*
€ 0,01172*
Lager 3145
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0231*
€ 0,0315*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,22*
€ 17,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 20,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,26*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.