Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Skizze zu DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Symbol zu DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Symbol zu DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104412193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798104200090120201
EAN/GTIN:
     4044521075587
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN7981F 4.2x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049

Stumpfe Ausführung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7981
d1:
4,2 mm
d2 max.:
8,2 mm
Form:
F
ISO:
7049
k:
3,05 mm
L:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube din 7981 4,2x9,5, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben, Zapfenblechschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.