| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104412078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002730945942 |
| |
|
| | |
| DIN7981C 3.5x9.5 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Ähnlich DIN ISO 7049.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 2 | DIN: | 7981 | d1: | 3,5 mm | d2 max.: | 6,9 mm | Form: | C | ISO: | 7049 | k: | 2,6 mm | L: | 9,5 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | 3,5x9,5 mm | Gewinde: | Blechgewinde | Kopfform: | Linsenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| |