Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104411877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692125 8
EAN/GTIN:
     4043377278210
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M 5x 8 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
L:
8 mm
Größe:
M 5x 8 mm
k:
5,4 mm
Oberfläche:
A2
Norm:
EN 1665
Gewindeform:
M
s:
8 mm
Material:
Edelstahl
d2 max.:
11,8 mm
d1:
5 mm
DIN:
6921
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0929*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.