Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104411537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798203900700110201
EAN/GTIN:
     4044521040301
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 3.9x 70 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
Form:
C
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
70 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
7,5 mm
k:
2,3 mm
Antrieb:
PH 2
DIN:
7982
d1:
3,9 mm
ISO:
7050
Größe:
3,9x70 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.